曜日別特売

緩衝キャスター 固定 150径 ゴム車輪

緩衝キャスター 固定 150径 ゴム車輪 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
材質(車輪)ゴム(SBR)トラスコ品番113-7322軸径(Φmm)20リム幅(mm)45ストッパーなし車輪取付幅(mm)56特性衝撃吸収取付穴径(mm)11.5偏心(mm)35~48キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10438934SAK-150W-1501470126×93100×56210~198
8,3507,798
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
38515201SAK-150W【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1501470126×93100×56210~198
8,3507,798
6,298
アウトレット
6,928(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする