SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
緩衝キャスター 固定 200径 ウレタン車輪
材質(車輪)
ウレタン(UR)
トラスコ品番
113-7324
軸径(Φmm)
20
リム幅(mm)
45
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
245[250]
車輪取付幅(mm)
56
特性
衝撃吸収
取付穴径(mm)
11.5
偏心(mm)
46.5~58
キャスタータイプ
プレート式固定車緩衝スプリングキャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10438943
SAK-200UW
200
245
140×102
112×63
260~250
¥
14,910
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください