SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
緩衝キャスター 自在 100径 ゴム車輪
材質(車輪)
ゴム(SBR)
トラスコ品番
112-9371
軸径(Φmm)
12
リム幅(mm)
35
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
43
特性
衝撃吸収
取付穴径(mm)
11
偏心(mm)
28.5~35
キャスタータイプ
プレート式自在車緩衝スプリングキャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10438977
SAJ-100W
100
95×95
71×71
153~145
¥
8,330
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください