SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
緩衝キャスター 自在 150径 ウレタン車輪
材質(車輪)
ウレタン(UR)
トラスコ品番
112-9369
軸径(Φmm)
20
リム幅(mm)
45
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
56
特性
衝撃吸収
取付穴径(mm)
11.5
偏心(mm)
35~48
キャスタータイプ
プレート式自在車緩衝スプリングキャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10438986
SAJ-150UW
150
120×120
90×90
210~198
¥
12,180
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください