SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
緩衝キャスター 自在 150径 ゴム車輪
材質(車輪)
ゴム(SBR)
トラスコ品番
112-9387
軸径(Φmm)
20
リム幅(mm)
45
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
147[150]
車輪取付幅(mm)
56
特性
衝撃吸収
取付穴径(mm)
11.5
偏心(mm)
35~48
キャスタータイプ
プレート式自在車緩衝スプリングキャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10438995
SAJ-150W
-
150
147
120×120
90×90
210~198
¥
9,820
¥
8,198
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
19107116
SAJ-150W【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
150
147
120×120
90×90
210~198
¥
9,820
¥
8,198
¥
6,598
アウトレット
¥
7,258
(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください