SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
重荷重用キャスター 固定 160径 ゴム車輪
材質(車輪)
ゴム(SBR)
トラスコ品番
123-5590
軸径(Φmm)
12
荷重種別
重荷重
リム幅(mm)
50
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
63
取付穴径(mm)
11
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10439056
BH-ALEV160K
160
3920
140×110
105×75~80
202
¥
22,060
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください