曜日別特売

静電気帯電防止キャスター 固定 200径 ウレタン車輪

静電気帯電防止キャスター 固定 200径 ウレタン車輪 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
材質(車輪)制電性ウレタントラスコ品番112-9412軸径(Φmm)20リム幅(mm)45ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])392[400]車輪取付幅(mm)56特性静電気防止取付穴径(mm)11.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10439248EUWK-200200392151×100112×63250
13,950
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする