SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
静電気帯電防止キャスター 固定ストッパー付 200径 ウレタン車輪
材質(車輪)
制電性ウレタン
トラスコ品番
112-9372
軸径(Φmm)
20
リム幅(mm)
45
ストッパー
回転ストッパー付
車輪取付幅(mm)
56
特性
静電気防止
取付穴径(mm)
11.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10439257
EUWKB-200
200
3920
151×100
112×63
250
¥
15,540
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください