京町産業車輌
鋳物製金具付ゴム車輪(幅広)
材質(車輪)
ゴム
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10439363
AHU200X90
500
198×138
160×65
255
¥
36,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
10439354
AHU150X50
195
186×81
145
210
オープン
取扱い終了
10439372
AHU-300X65
435
220×117
175×65
367
オープン
取扱い終了
10439388
AHU-300X75
520
214×124
175×65
367
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください