京町産業車輌
京町 鋳物製自在金具付ゴム車輪(幅広)
材質(車輪)
ゴム
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10439433
AHJ200X90
500
183×183
140×140
255
¥
47,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10439424
AHJ150X50
195
139×139
102×102
210
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください