SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
低床重荷重用キャスター 固定 65径 YN車輪 三価クロメート
材質(車輪)
ナイロン6+特殊再生ナイロン
トラスコ品番
112-9373
軸径(Φmm)
10
荷重種別
重荷重
リム幅(mm)
36
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
392[400]
車輪取付幅(mm)
40
取付穴径(mm)
10.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10439512
HK-65YN-U (ユニクロメッキ)
65
392
86×59
55×28
96.5
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください