低床重荷重用キャスター 自在 65径 YN車輪 焼付ブラック

低床重荷重用キャスター 自在 65径 YN車輪 焼付ブラック - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
材質(車輪)ナイロン6+特殊再生ナイロントラスコ品番112-9389軸径(Φmm)8荷重種別重荷重リム幅(mm)36取付穴(mm)10.5X21ストッパーなし車輪取付幅(mm)40偏心(mm)22キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10439625HJ-65YN BK(ブラック)65100×10063×63~78×7896.5
3,640
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする