SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
低床重荷重用双輪キャスター 固定 65径 MC車輪 ブラック金具
材質(車輪)
モノマーキャスティングナイロン
トラスコ品番
112-9357
軸径(Φmm)
10
荷重種別
重荷重
リム幅(mm)
17X2
取付穴(mm)
10.5
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
392[400]
車輪取付幅(mm)
40
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10439738
HKT-65B-MC
65
392
86×59
55×28
96.5
¥
5,490
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください