曜日別特売

低床重荷重用双輪キャスター 固定 75径 MCD車輪 三価クロメート

低床重荷重用双輪キャスター 固定 75径 MCD車輪 三価クロメート - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
材質(車輪)導電性MCナイロントラスコ品番112-9410軸径(Φmm)10荷重種別重荷重リム幅(mm)18.5X2取付穴(mm)10.5ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])490[500]車輪取付幅(mm)43キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10439756HKT-75U-MCD7549095×7263×40108
13,150
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする