SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
低床重荷重用双輪キャスター 固定 75径 MC車輪 三価クロメート
材質(車輪)
モノマーキャスティングナイロン
トラスコ品番
112-9362
軸径(Φmm)
10
荷重種別
重荷重
リム幅(mm)
18.5X2
取付穴(mm)
10.5
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
43
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10439783
HKT-75U-MC
75
4900
95×72
63×40
108
¥
6,490
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください