SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
低床重荷重用双輪キャスター 自在 50径 MC車輪 三価クロメート
材質(車輪)
モノマーキャスティングナイロン
トラスコ品番
112-9388
軸径(Φmm)
8
荷重種別
重荷重
リム幅(mm)
15X2
取付穴(mm)
9.5X16.5
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
36
偏心(mm)
18
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10439826
HJT-50U-MC
50
2940
82×82
55×55~65×65
78
¥
5,080
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください