低床重荷重用双輪キャスター 自在 65径 MCD車輪 三価クロメート

低床重荷重用双輪キャスター 自在 65径 MCD車輪 三価クロメート - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
材質(車輪)導電性MCナイロントラスコ品番112-9382軸径(Φmm)10荷重種別重荷重リム幅(mm)17X2取付穴(mm)10.5X21ストッパーなし車輪取付幅(mm)40偏心(mm)22キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10439835HJT-65U-MCD653920100×10063×63~78×7896.5
11,310
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする