SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
低床重荷重用双輪キャスター 自在 75径 MCD車輪 三価クロメート
材質(車輪)
導電性MCナイロン
トラスコ品番
112-9391
軸径(Φmm)
10
荷重種別
重荷重
リム幅(mm)
18.5×2
取付穴(mm)
10.5X21
ストッパー
なし
取付座(mm)
100×100
取付ピッチ(mm)
63×63~78×78
車輪取付幅(mm)
43
偏心(mm)
25
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10439878
HJT-75U-MCD
75
108
¥
14,560
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください