オーエッチ工業
BESTX ベステックスキャスター 100mm
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10439932
HSR-R100
100
120
-
-
132
ゴム
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
15日以内出荷
10439914
HEA-N100-M-16
100
60
M16×2.0
40
126
ナイロン
オープン
取扱い終了
10439923
HEA-R100-M-16
100
50
M16×2.0
40
126
ゴム
オープン
取扱い終了
10439948
SHEA-N100-M-16
100
60
M16×2.0
40
126
ナイロン
オープン
取扱い終了
10439957
SHEA-R100-M-16
100
50
M16×2.0
40
126
ゴム
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください