BESTX ベステックスキャスター 125mm

BESTX ベステックスキャスター 125mm - オーエッチ工業BESTX ベステックスキャスター 125mm - オーエッチ工業
材質(車輪)ゴムトラスコ品番808-0375取付座A×B(mm)137×92車輪No.30Mストッパーなし取付穴径P(mm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10439966HSR-R125125120137×92137×92168
オープン
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする