オーエッチ工業
BESTX ベステックスキャスター 150mm
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
808-0376
取付座A×B(mm)
140×94
車輪No.
30M
ストッパー
なし
取付高H(mm)
190
取付穴径P(mm)
11
車輪径D(Φmm)
150
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×56(112×53)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10439975
HSR-R150
-
150
160
157
140×94
140×94
190
オープン
¥
2,398
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
17289941
HSR-R150【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
150
160
157
140×94
140×94
190
オープン
¥
2,398
¥
1,998
アウトレット
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
残り12点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください