BESTX ベステックスキャスター 50mm

BESTX ベステックスキャスター 50mm - オーエッチ工業
車輪径D(Φmm)50キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10440142HA-R50-SAE (1/2)50302968ゴム
オープン
389
428(税込)
15日以内出荷
10440124BA-P50-M-1250353469P樹脂(黒色)
オープン
取扱い終了
10440133HA-N50-SAE (1/2)50403968ナイロン
オープン
取扱い終了
10440158HEA-N50-M-1250403968ナイロン
オープン
取扱い終了
10440167HEA-R50-M-1250302968ゴム
オープン
取扱い終了
10440176SBA-P50-M-1250353469P樹脂(黒色)
オープン
取扱い終了
10440185SHA-N50-SAE (1/2)50403968ナイロン
オープン
取扱い終了
10440194SHA-R50-SAE (1/2)50302968ゴム
オープン
取扱い終了
10440203SHEA-N50-M-1250403968ナイロン
オープン
取扱い終了
10440212SHEA-R50-M-1250302968ゴム
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする