曜日別特売

BESTX ベステックスキャスター 75mm

BESTX ベステックスキャスター 75mm - オーエッチ工業
偏芯E(mm)29キャスタータイプねじ込み式キャスター内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10440307HA-N75-SAE (1/2)7550SAE1/2×20山1495ナイロン
オープン
499
549(税込)
15日以内出荷
10440316HA-R75-SAE (1/2)7540SAE1/2×20山1495ゴム
オープン
取扱い終了
10440325HEA-N75-M-127550M12×1.753595ナイロン
オープン
取扱い終了
10440334HEA-R75-M-127540M12×1.753595ゴム
オープン
取扱い終了
10440343SHA-N75-SAE (1/2)7550SAE1/2×20山1495ナイロン
オープン
取扱い終了
10440352SHA-R75-SAE (1/2)7540SAE1/2×20山1495ゴム
オープン
取扱い終了
10440368SHEA-N75-M-127550M12×1.753595ナイロン
オープン
取扱い終了
10440377SHEA-R75-M-127540M12×1.753595ゴム
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする