曜日別特売

空気入車輪付キャスター 自在 153mm

空気入車輪付キャスター 自在 153mm - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
(3件のレビュー)
材質(車輪)ゴムSBRトラスコ品番112-9342軸径(Φmm)20形状自在式車輪幅(mm)47金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5偏心(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10440517AIJ-6-2G153120×12090×90199.5
7,370
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10440517
2020-03-02
用途: 台車のキャスター交換
製造業

某メーカーの台車を数十年使用していてキャスターの異音やコンクリートの悪路での振動が酷かった為に交換しました。ポン付けは出来ないため台座のネジ穴を長穴に加工し取り付けました。コンクリートの悪路でも使用していますが振動の軽減と音が静かになりとても助かっています。

対象商品 : 10440517
2019-07-29
用途: 空気が入れにくいのですが

エアバルブが横を向いてしまっているので空気が入れにくいのです。また適正の空気圧が分からないので知りたいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 10440517
2018-07-09
用途: パレット台車のキャスターとして
クラレテクノ株式会社

あまり重いものを載せてはいませんが、空気タイヤなので移動がスムースです。値段が安いとなお良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする