SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
空気入車輪付キャスター 自在 248mm
材質(車輪)
ゴムSBR
トラスコ品番
110-9471
軸径(Φmm)
20
車輪幅(mm)
76
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
90
取付穴径(mm)
14
偏心(mm)
71
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10440544
AIJ3.00-4
248
160×160
125×125
304
¥
13,770
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください