曜日別特売

空気入車輪付キャスター 自在 290mm

空気入車輪付キャスター 自在 290mm - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
材質(車輪)ゴムSBRトラスコ品番110-9473軸径(Φmm)25車輪幅(mm)102ストッパーなし車輪取付幅(mm)109取付穴径(mm)14偏心(mm)71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10440553AIJ3.50-5290175×175140×140374
20,890
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする