ハープ
HARP マイクロアングルバイス
超小型の精密バイスを作業机に固定可能です。
バイス全体の角度を最大約60度まで自在に固定できます。
用途
極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に
材質
鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ
トラスコ品番
809-6215
セット内容
本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ
全長(mm)
70
高さ(mm)
【板からバイス部上面まで】76
質量(g)
630
全幅(mm)
25
全高(mm)
187
口幅(mm)
20
開き幅(mm)
23
口深(mm)
12
傾斜角度(°)
約60
取付可能板厚(mm)
最大44
内容量
1個
注意
※ショックを与える使用法はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開き幅(mm)
口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10442145
MC-8
23
20
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください