ハープ
HARP マイクロ角バイス25
超小型の精密バイスです。
小さいながら精度は抜群です。
用途
極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に
開き幅(mm)
23
トラスコ品番
809-6213
セット内容
本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ
材質
鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ
全長(mm)
40
質量(g)
255
全幅(mm)
25
全高(mm)
25
口幅(mm)
20
口深(mm)
12
内容量
1個
注意
※ショックを与える使用法はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10442154
MC-5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください