ハープ
HARP マイクロ自在バイス20
超小型の精密バイスです。
バイス全体の角度を最大約54度まで自在に固定できます。
用途
極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に
開き幅(mm)
20
トラスコ品番
809-6214
セット内容
本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ
材質
鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ
全長(mm)
45
質量(g)
300
全幅(mm)
31.5
全高(mm)
58
口幅(mm)
20
口深(mm)
10
傾斜角度(°)
約54
内容量
1個
注意
※ショックを与える使用法はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10442163
MC-7
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください