宮城 ダイ

宮城 ダイ - ミヤギ
用途平板用仕様A-1用材質SKD形状質量(kg)0.08刃形下刃内容量1個
注意
※加工材質&板厚を要確認。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10444053AD-3.1837-89453.1
3,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10444062AD-4.0837-89464.9
3,700
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10444078AD-4.9837-89475.0
3,700
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10444087AD-5.0837-89484.0
3,700
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10444096AD-6.0837-89496.0
3,700
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10444026AD-10.2837-894210.2
3,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10444035AD-11.0837-894311.0
3,700
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10444044AD-12.9837-894412.9
3,700
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする