曜日別特売

宮城 パンチ

宮城 パンチ - ミヤギ
用途平板用仕様A-1用材質SKD形状質量(kg)0.1刃形上刃内容量1個
注意
※加工材質&板厚を要確認。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10444123AP-3.0837-89523.0
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10444132AP-3.1837-89533.1
4,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10444148AP-4.0837-89544.0
4,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10444166AP-5.2837-89595.2
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10444175AP-6.0837-89636.0
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10444184AP-6.5837-89646.5
4,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10444105AP-10.2837-895010.2
4,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10444114AP-11.0837-895111.0
4,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10444157AP-5.0837-89585.0
3,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする