曜日別特売

エアークーラーハンドタイプ

エアークーラーハンドタイプ - 東浜商事

圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。
冷媒や電気を使用しません。
可動部分がないので故障の心配がいりません。
冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
エアークーラーにハンドガンとエアーホースをセットしました。

仕様コンプレッサーエアセット内容冷風サイレンサー、ハンドガン、エアーホース材質金属使用圧力(MPa)0.3~0.7適合流体圧縮空気(エア)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
空気消費量(L/min)
吐出口
供給口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10444306AC-50HANDTIPE837-893370~1724.5【圧縮空気】PT1/8
79,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10444315AC-60HANDTIPE837-8936165~3906.8【圧縮空気】PT1/4
91,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10444324AC-70HANDTIPE837-8939366~8208.0【圧縮空気】PT1/4
108,000
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする