東浜商事
エアーヒーター
圧縮空気を供給するだけで高温空気を噴射します。
冷媒や電気を使用しません。
可動部分がないので故障の心配がいりません。
温風風量および温風温度はフリーに調整できます。
材質
金属
付属品
冷風サイレンサー
供給口
【圧縮空気】PT1/4
使用圧力(MPa)
0.3~0.7
全長(mm)
300
吐出口
8.0
適合流体
圧縮空気(エア)
仕様
コンプレッサーエア
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気消費量(L/min)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10444333
AC-60W
165~390
580
¥
93,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
当日出荷
10444342
AC-70W
366~820
610
¥
108,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください