タチカワ
カラーN釘黒5000本入
用途
在来工法/頭部デジタル表示
トラスコ品番
828-1055
材質
鉄(軟鋼線材)
質量(kg)
13
色
黒
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
2.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10444412
TFC50N-28BK
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません