タチカワ
ロール釘(16000本入)
用途
建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等
材質
鉄(軟鋼線材)
形状
スムース
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
2.1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10444534
TNC32-21M
828-1064
16
32
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10444543
TNC38-21M
828-1065
19
38
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10444552
TNC45-21M
828-1066
22
45
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください