タチカワ
ワイヤーロール(スクリュー)
用途
建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等
仕様
1巻(本)×(巻):400×30
トラスコ品番
828-1074
材質
鉄
質量(kg)
19
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
2.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10444622
TNS50-21
¥
16,460
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500