タチカワ
ワイヤーロール(スプリュー)
用途
建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等
材質
鉄
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
2.1
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10444647
TNS38-21
38
¥
18,880
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10444638
TNS32-21S-M
32
¥
53,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10444656
TNS38-21S-M
38
¥
57,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10444665
TNS45-21S-M
45
¥
61,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10444674
TNS50-21S-M
50
¥
51,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500