ユニカ
ビッグワン NBG-3010M
(1件のレビュー)
ビッグワン専用の異径高ナットです。
トラスコ品番
749-8641
材質
スチール
全長(mm)
40
質量(g)
26
ねじ径
W3/8×M10
二面幅(mm)
14
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10890793
NBG-3010M
¥
5,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください