ユニカ
ビッグワン NBG-4012M
ビッグワン専用の異径高ナットです。
材質
スチール
トラスコ品番
749-8659
全長(mm)
50
質量(g)
68
ねじ径
W1/2×M12
二面幅(mm)
19
内容量
1セット(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10885412
NBG-4012M
¥
8,225
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください