ユニカ
カットアンカーステンレス CASタイプ 78CAS
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。
施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途
空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等
ねじ径
W7/8
材質
ステンレス
全長(mm)
90
ねじ長さ(mm)
35
埋め込み深さ(mm)
90
外径(Φmm)
28.5
トラスコ品番
749-0259
質量(g)
325
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10719765
78CAS
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください