ユニカ
ユニコンアンカー UC-2025
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。
内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途
電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等
ねじ径
W1/4
材質
スチール
全長(mm)
25
下穴径(Φmm)
8.5
ねじ長さ(mm)
10
埋め込み深さ(mm)
25
外径(Φmm)
8
トラスコ品番
750-2737
質量(g)
7
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10893417
UC-2025
¥
9,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください