ユニカ
ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30×1000
(1件のレビュー)
ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。
軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途
ユニコンアンカー用の打ち込み棒(機械打ち)
トラスコ品番
749-9671
質量(g)
878
適合電動機
軽量ハンマードリル(SDS-plus)
適合アンカー
UC-3040/UC-1040
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10445085
SD30X1000
合金鋼
1000
¥
9,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください