ユニカ
ルーティカットアンカー CAタイプ 28CA
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。
施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途
空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等
ねじ径
W1/4
材質
スチール
全長(mm)
30
ねじ長さ(mm)
10
埋め込み深さ(mm)
30
外径(Φmm)
10.5
トラスコ品番
748-9706
質量(g)
18
内容量
1セット(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10895413
28CA
¥
17,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください