スピードコントローラーHタイプα(金属)

スピードコントローラーHタイプα(金属) - 千代田通商
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ねじ径
タイプ
質量(g)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10445365C10-03SCH-I10R3/8メーターイン9317
2,280
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
10445322C10-04SCH-O10R1/2メーターアウト11121
2,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
10445338C12-04SCH-O12R1/2メーターアウト15121
2,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
10445347C10-04SCH-I10R1/2メーターイン11121
2,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
10445356C10-02SCH-I10R1/4メーターイン8717
1,970
取扱い終了
返品不可
代替品有
10445374C12-04SCH-I12R1/2メーターイン15121
2,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
10445383C12-03SCH-I12R3/8メーターイン13319
2,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10445322C10-04SCH-O05728606C10-04SCH-OC10-04SCH-O タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商 05728606タッチコネクター/スピードコントローラー千代田通商1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
10445338C12-04SCH-O05728983C12-04SCH-OC12-04SCH-O タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商 05728983タッチコネクター/スピードコントローラー千代田通商1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
10445347C10-04SCH-I05728615C10-04SCH-IC10-04SCH-I タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商 05728615タッチコネクター/スピードコントローラー千代田通商1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
10445356C10-02SCH-I05728423C10-02SCH-IC10-02SCH-I タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商 05728423タッチコネクター/スピードコントローラー千代田通商1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
10445374C12-04SCH-I05728992C12-04SCH-IC12-04SCH-I タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商 05728992タッチコネクター/スピードコントローラー千代田通商1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
10445383C12-03SCH-I05728834C12-03SCH-IC12-03SCH-I タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商 05728834タッチコネクター/スピードコントローラー千代田通商1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする