タッチコネクタースピードコントローラーα(金属)

タッチコネクタースピードコントローラーα(金属) - 千代田通商タッチコネクタースピードコントローラーα(金属) - 千代田通商タッチコネクタースピードコントローラーα(金属) - 千代田通商タッチコネクタースピードコントローラーα(金属) - 千代田通商
内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ねじ径
質量(g)
タイプ
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10445855C10-04SC-O10R1/2106メーターアウト21
2,270
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
10445864C12-04SC-O12R1/2144メーターアウト21
2,570
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
10445776C6-01SC-I6R1/844メーターイン12
1,610
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
10445794C8-01SC-I8R1/856メーターイン14
1,730
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
10445882C4-M5SC-O4M5×0.838メーターアウト12
1,221
取扱い終了
返品不可
代替品有
10445837C4-01SC-O4R1/840メーターアウト12
1,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
10445828C8-02SC-O8R1/460メーターアウト14
1,500
取扱い終了
代替品有
10445873C12-03SC-O12R3/8126メーターアウト19
2,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
10445758C4-M5SC-I4M5×0.838メーターイン12
1,221
取扱い終了
返品不可
代替品有
10445742C4-01SC-I4R1/840メーターイン12
1,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
10445767C6-M5SC-I6M5×0.840メーターイン12
1,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
10445785C6-02SC-I6R1/448メーターイン14
1,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
10445803C8-02SC-I8R1/460メーターイン14
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
10445812C8-03SC-I8R3/868メーターイン17
1,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
10445715C10-03SC-I10R3/888メーターイン17
1,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
10445846C10-04SC-I10R1/2106メーターイン21
1,970
取扱い終了
返品不可
代替品有
10445724C12-03SC-I12R3/8126メーターイン19
2,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
10445733C12-04SC-I12R1/2144メーターイン21
2,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10445882C4-M5SC-O05725517C4-M5SC-OC4-M5SC-O タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商 05725517タッチコネクター/スピードコントローラー千代田通商1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
10445837C4-01SC-O05725535C4-01SC-OC4-01SC-O タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商 05725535タッチコネクター/スピードコントローラー千代田通商1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
10445828C8-02SC-O05726752C8-02SC-OC8-02SC-O タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商 05726752タッチコネクター/スピードコントローラー千代田通商1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
10445873C12-03SC-O05728685C12-03SC-OC12-03SC-O タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商 05728685タッチコネクター/スピードコントローラー千代田通商1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
10445758C4-M5SC-I05725526C4-M5SC-IC4-M5SC-I タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商 05725526タッチコネクター/スピードコントローラー千代田通商1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
10445742C4-01SC-I05725544C4-01SC-IC4-01SC-I タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商 05725544タッチコネクター/スピードコントローラー千代田通商1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
10445767C6-M5SC-I05726323C6-M5SC-IC6-M5SC-I タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商 05726323タッチコネクター/スピードコントローラー千代田通商1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
10445785C6-02SC-I05726305C6-02SC-IC6-02SC-I タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商 05726305タッチコネクター/スピードコントローラー千代田通商1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
10445803C8-02SC-I05726761C8-02SC-IC8-02SC-I タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商 05726761タッチコネクター/スピードコントローラー千代田通商1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
10445812C8-03SC-I05727477C8-03SC-IC8-03SC-I タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商 05727477タッチコネクター/スピードコントローラー千代田通商1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
10445715C10-03SC-I05728125C10-03SC-IC10-03SC-I タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商 05728125タッチコネクター/スピードコントローラー千代田通商1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
10445846C10-04SC-I05728405C10-04SC-IC10-04SC-I タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商 05728405タッチコネクター/スピードコントローラー千代田通商1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
10445724C12-03SC-I05728676C12-03SC-IC12-03SC-I タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商 05728676タッチコネクター/スピードコントローラー千代田通商1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
10445733C12-04SC-I05728791C12-04SC-IC12-04SC-I タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商 05728791タッチコネクター/スピードコントローラー千代田通商1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする