千代田通商
タッチコネクタースピードコントローラーβ金属
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ねじ径
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10446144
CB4-M5SC-O
メーターアウト
M5×0.8
50
4
12
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10446013
CB4-01SC-O
メーターアウト
R1/8
52
4
12
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10446022
CB6-M5SC-O
メーターアウト
M5×0.8
52
6
12
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10446047
CB6-01SC-O
メーターアウト
R1/8
58
6
12
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
10446038
CB6-02SC-O
メーターアウト
R1/4
62
6
14
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10446065
CB8-01SC-O
メーターアウト
R1/8
70
8
14
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10446056
CB8-02SC-O
メーターアウト
R1/4
88
8
14
¥
2,060
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
10446074
CB8-03SC-O
メーターアウト
R3/8
96
8
17
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10446108
CB10-02SC-O
メーターアウト
R1/4
120
10
17
¥
2,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10446117
CB10-03SC-O
メーターアウト
R3/8
126
10
17
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10446092
CB10-04SC-O
メーターアウト
R1/2
144
10
21
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10446135
CB12-03SC-O
メーターアウト
R3/8
174
12
19
¥
2,910
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10446126
CB12-04SC-O
メーターアウト
R1/2
192
12
21
¥
2,990
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10445943
CB4-M5SC-I
メーターイン
M5×0.8
50
4
12
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10445934
CB4-01SC-I
メーターイン
R1/8
52
4
12
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10445977
CB6-M5SC-I
メーターイン
M5×0.8
52
6
12
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10445952
CB6-01SC-I
メーターイン
R1/8
58
6
12
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10445968
CB6-02SC-I
メーターイン
R1/4
62
6
14
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10445986
CB8-01SC-I
メーターイン
R1/8
70
8
14
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10445995
CB8-02SC-I
メーターイン
R1/4
88
8
14
¥
2,060
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10446004
CB8-03SC-I
メーターイン
R3/8
96
8
17
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10446083
CB10-02SC-I
メーターイン
R1/4
120
10
17
¥
2,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10445898
CB10-03SC-I
メーターイン
R3/8
126
10
17
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10445907
CB10-04SC-I
メーターイン
R1/2
144
10
21
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10445916
CB12-03SC-I
メーターイン
R3/8
174
12
19
¥
2,910
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10445925
CB12-04SC-I
メーターイン
R1/2
192
12
21
¥
2,990
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください