タッチコネクターファイブスピードコントローラα

タッチコネクターファイブスピードコントローラα - 千代田通商タッチコネクターファイブスピードコントローラα - 千代田通商タッチコネクターファイブスピードコントローラα - 千代田通商タッチコネクターファイブスピードコントローラα - 千代田通商タッチコネクターファイブスピードコントローラα - 千代田通商タッチコネクターファイブスピードコントローラα - 千代田通商タッチコネクターファイブスピードコントローラα - 千代田通商タッチコネクターファイブスピードコントローラα - 千代田通商
(1件のレビュー)

安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!
小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。
低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。
滑らかな速度制御が可能。
タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。

材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
適合チューブ外径(Φmm)
制御方向
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
寸法L(mm)
寸法B2(mm)
適合チューブ外径
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B1(mm)
寸法C(Φmm)
ねじ寸法T
二面幅H(mm)
適合チューブ外径D(Φmm)
質量(g)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05723697F6R-01SC-IR1/86メーターイン0.05~0.715.542.4-22.319.539.313R1/812625-
930
799
879(税込)
当日出荷
05723487F6R-M5SC-IM5×0.86メーターイン0.05~0.72238.9-22.31635.713M5×0.812622-
880
719
791(税込)
当日出荷
返品不可
05724187F8R-02SC-IR1/48メーターイン0.05~0.717.549.9-24.823.541.915R1/414837.5-
1,050
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05725255F10R-03SC-IR3/810メーターイン0.05~0.719.155.7-26.825.549.717R3/8171061-
1,350
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
05726524F10R-04SC-IR1/210メーターイン0.05~0.721.559.7-26.829.553.717R1/2211079-
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02122933F4R-01SCW-OR1/84メーターアウト1--Φ4mm---------
950
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10446835F4R-M5SC-IM5×0.84メーターイン-----------2312
880
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10446844F4R-01SC-IR1/84メーターイン1----------2612
950
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02122951F4R-M5SCW-OM5×0.84メーターアウト1--Φ4mm---------
880
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10446853F6R-02SC-IR1/46メーターイン1----------3714
1,050
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02122994F6R-02SCW-OR1/46メーターアウト1------------
1,050
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02123012F6R-M5SCW-OM5×0.86メーターアウト1--Φ6mm---------
880
769
846(税込)
当日出荷
10446862F8R-01SC-IR1/88メーターイン1----------32.514
1,050
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10446878F8R-03SC-IR3/88メーターイン1----------6017
1,350
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10446808F10R-02SC-IR1/410メーターイン1----------5417
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10446826F12R-03SC-IR3/812メーターイン1----------7819
1,500
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
05723514F6R-M5SCW-IM56メーターイン1------------
880
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
10446817F12R-04SC-IR1/212メーターイン1----------9621
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10446774F4R-M5SCW-IM5×0.84メーターイン1----------2312
880
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
05723681F6R-01SCW-IR1/86メーターイン1------------
930
799
879(税込)
4日以内出荷
05723751F4R-01SCW-IR1/84メーターイン1------------
950
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
05724144F8R-01SCW-IR1/88メーターイン1------------
1,050
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05724162F6R-02SCW-IR1/46メーターイン1------------
1,050
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
10446966F8R-02SCW-IR1/48メーターイン1----------37.514
1,050
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
10446984F8R-03SCW-IR3/88メーターイン1----------6017
1,350
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
05725063F10R-02SCW-OR1/410メーターアウト1------------
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05725072F10R-02SCW-IR1/410メーターイン1------------
1,300
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
05725237F10R-03SCW-OR3/810メーターアウト1------------
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05725246F10R-03SCW-IR3/810メーターイン1------------
1,350
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
05725867F12R-03SCW-IR3/812メーターイン1------------
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
05725885F12R-03SCW-OR3/812メーターアウト1------------
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05726515F12R-04SCW-OR1/212メーターアウト1------------
1,700
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
05726533F10R-04SCW-OR1/210メーターアウト1------------
1,700
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
05726542F10R-04SCW-IR1/210メーターイン1------------
1,700
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
05726551F12R-04SCW-IR1/212メーターイン1------------
1,700
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
06772132F6R-01SCW-OR1/86メーターアウト1------------
930
799
879(税込)
当日出荷
05723776F4R-01SC-IR1/84メーターイン0.05~0.715.542.4-22.319.539.313R1/812426-
840
取扱い終了
返品不可
代替品有
05723496F4R-M5SC-IM5×0.84メーターイン0.05~0.72338.9-22.31635.713M5×0.812423-
777
取扱い終了
返品不可
代替品有
05724196F6R-02SC-IR1/46メーターイン0.05~0.717.549.9-24.823.544.915R1/414637-
928
取扱い終了
返品不可
代替品有
05724153F8R-01SC-IR1/88メーターイン0.05~0.716.546.9-24.820.541.915R1/814832.5-
928
取扱い終了
返品不可
代替品有
05725264F8R-03SC-IR3/88メーターイン0.05~0.719.155.7-26.825.549.717R3/817860-
1,192
取扱い終了
返品不可
代替品有
05725081F10R-02SC-IR1/410メーターイン0.05~0.718.554.7-26.824.548.717R1/4171054-
1,148
取扱い終了
返品不可
代替品有
05725876F12R-03SC-IR3/812メーターイン0.05~0.720.661.5-29.32753.720R3/8191278-
1,323
取扱い終了
返品不可
代替品有
05726567F12R-04SC-IR1/212メーターイン0.05~0.72365.5-29.33156.520R1/2211296-
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
02123037F8R-01SCW-OR1/88メーターアウト1--Φ8mm---------
1,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
02123055F8R-02SCW-OR1/48メーターアウト1--Φ8mm---------
1,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
02123073F8R-03SCW-OR3/88メーターアウト1--Φ8mm---------
1,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
10446792F10R-04SC-IR1/210メーターイン1----------7921
1,500
取扱い終了
代替品有
05723505F4R-M5SCW-IM54メーターイン1------------
777
取扱い終了
返品不可
代替品有
10446765F4R-01SCW-IR1/84メーターイン1----------2612
950
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05723776F4R-01SC-I10446844F4R-01SC-IF4R-01SC-I タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商 10446844タッチコネクターファイブスピードコントローラα千代田通商1個
799
税込879
注文コードが変更になりました
05723496F4R-M5SC-I10446835F4R-M5SC-IF4R-M5SC-I タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商 10446835タッチコネクターファイブスピードコントローラα千代田通商1個
739
税込813
注文コードが変更になりました
05724196F6R-02SC-I10446853F6R-02SC-IF6R-02SC-I タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商 10446853タッチコネクターファイブスピードコントローラα千代田通商1個
869
税込956
注文コードが変更になりました
05724153F8R-01SC-I10446862F8R-01SC-IF8R-01SC-I タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商 10446862タッチコネクターファイブスピードコントローラα千代田通商1個
929
税込1,022
注文コードが変更になりました
05725264F8R-03SC-I10446878F8R-03SC-IF8R-03SC-I タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商 10446878タッチコネクターファイブスピードコントローラα千代田通商1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
05725081F10R-02SC-I10446808F10R-02SC-IF10R-02SC-I タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商 10446808タッチコネクターファイブスピードコントローラα千代田通商1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
05725876F12R-03SC-I10446826F12R-03SC-IF12R-03SC-I タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商 10446826タッチコネクターファイブスピードコントローラα千代田通商1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
05726567F12R-04SC-I10446817F12R-04SC-IF12R-04SC-I タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商 10446817タッチコネクターファイブスピードコントローラα千代田通商1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
02123037F8R-01SCW-O48899051F8R-01SCW-OF8R-01SCW-O ファイブスピードコントローラα 白 メーターアウト 千代田通商 48899051ファイブスピードコントローラα 白 メーターアウト千代田通商1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
02123055F8R-02SCW-O48899076F8R-02SCW-OF8R-02SCW-O ファイブスピードコントローラα 白 メーターアウト 千代田通商 48899076ファイブスピードコントローラα 白 メーターアウト千代田通商1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
02123073F8R-03SCW-O48899094F8R-03SCW-OF8R-03SCW-O ファイブスピードコントローラα 白 メーターアウト 千代田通商 48899094ファイブスピードコントローラα 白 メーターアウト千代田通商1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
10446792F10R-04SC-I05726524F10R-04SC-IF10R-04SC-I タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商 05726524タッチコネクターファイブスピードコントローラα千代田通商1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
05723505F4R-M5SCW-I10446774F4R-M5SCW-IF4R-M5SCW-I タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商 10446774タッチコネクターファイブスピードコントローラα千代田通商1個
799
税込879
注文コードが変更になりました
10446765F4R-01SCW-I05723751F4R-01SCW-IF4R-01SCW-I タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商 05723751タッチコネクターファイブスピードコントローラα千代田通商1個
769
税込846
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02123012
2018-01-15
用途: エッヂバインダーのメンテナンスの為
製造業

作業性も良く取り付けも簡単でしっかりした商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする