曜日別特売

ファイブミニスピードコントローラβ メーターイン 4mm・M3×0.5

ファイブミニスピードコントローラβ メーターイン 4mm・M3×0.5 - 千代田通商ファイブミニスピードコントローラβ メーターイン 4mm・M3×0.5 - 千代田通商ファイブミニスピードコントローラβ メーターイン 4mm・M3×0.5 - 千代田通商ファイブミニスピードコントローラβ メーターイン 4mm・M3×0.5 - 千代田通商ファイブミニスピードコントローラβ メーターイン 4mm・M3×0.5 - 千代田通商ファイブミニスピードコントローラβ メーターイン 4mm・M3×0.5 - 千代田通商ファイブミニスピードコントローラβ メーターイン 4mm・M3×0.5 - 千代田通商ファイブミニスピードコントローラβ メーターイン 4mm・M3×0.5 - 千代田通商
制御方式メーターイン内容量1個
全10種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
ねじ径
10種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ねじ径
質量(g)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10447334FMB4R-01-I4R1/8本体色:黒16.510
1,470
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
10447368FMB4R-01W-I4R1/8本体色:白16.510
1,470
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
10447316FMB4R-M3-I4M3×0.5本体色:黒12.58
2,100
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
10447377FMB4R-M3W-I4M3×0.5本体色:白12.58
2,100
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
10447325FMB4R-M5-I4M5×0.8本体色:黒13.58
1,210
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
10447386FMB4R-M5W-I4M5×0.8本体色:白13.58
1,210
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
10447352FMB6R-01-I6R1/8本体色:黒1810
1,470
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
10447395FMB6R-01W-I6R1/8本体色:白1810
1,470
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
10447404FMB6R-M5W-I6M5×0.8本体色:白158
1,260
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
10447343FMB6R-M5-I6M5×0.8本体色:黒158
1,112
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10447343FMB6R-M5-I05724871FMB6R-M5-IFMB6R-M5-I タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ β 千代田通商 05724871タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ β千代田通商1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする