曜日別特売

フジHタイプスピードコントローラーα(金属) メーターアウト

フジHタイプスピードコントローラーα(金属) メーターアウト - 千代田通商フジHタイプスピードコントローラーα(金属) メーターアウト - 千代田通商フジHタイプスピードコントローラーα(金属) メーターアウト - 千代田通商フジHタイプスピードコントローラーα(金属) メーターアウト - 千代田通商フジHタイプスピードコントローラーα(金属) メーターアウト - 千代田通商フジHタイプスピードコントローラーα(金属) メーターアウト - 千代田通商フジHタイプスピードコントローラーα(金属) メーターアウト - 千代田通商フジHタイプスピードコントローラーα(金属) メーターアウト - 千代田通商

滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適
2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。
回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。

用途溶接環境制御方式メーターアウト内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
トラスコ品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104474836-M5SC-O-HM5×0.8808-463931.5612
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
104474566-01SC-O-HR1/8808-462934612
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
104474136-02SC-O-HR1/4808-463339.5614
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
104474388-01SC-O-HR1/8808-464546.5814
1,560
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
104474228-02SC-O-HR1/4808-464951814
1,560
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
104474478-03SC-O-HR3/8808-465359817
1,790
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1044746510-02SC-O-HR1/4808-4605781017
1,950
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
1044747410-03SC-O-HR3/8808-4609851017
1,960
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タッチコネクターFUJI Hタイプ エルフレックスチューブスリムタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする