近畿製作所
空気清浄器 手動型 1インチ
圧縮空気、配管中のダスト、ドレンを除去します。
用途
ダスト除去など
トラスコ品番
805-0501
材質
鉄、アルミ、ガラス他
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1.0
接続
Rc1。5μmエレメント
使用流体
圧縮空気
内容量
1個
注意
※空気専用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10448332
AF-8 1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください